Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Uni-Blindabd. Abd. MJ 2f 30° + BSF System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Uni-Blindabd. Abd. MJ 2f 30° + BSF System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264503

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337014034

Sonepar Artikelnummer

120424453

Hersteller Artikelnummer

264503

Hersteller Typ

264503

Hersteller Artikel Nr.:

264503

Verwendung:

Blindabdeckung

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Universal-Blindabdeckung für Abdeckung Modular Jack 2fach mit 30° Schrägauslass und Beschriftungsfeld Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: