GIRA - UP-Radio IP System 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232001
Ausführung - Radio
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337107699
Sonepar Artikelnummer
121055604
Hersteller Artikelnummer
232001
Hersteller Typ
232001
Hersteller Artikel Nr.:
232001
Ausführung:
Radio
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Funkgesteuert:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.098 kg


