GIRA - UP-Radio IP System 70 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232072
Ausführung - Radio
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337118725
Sonepar Artikelnummer
121402158
Hersteller Artikelnummer
232072
Hersteller Typ
232072
Hersteller Artikel Nr.:
232072
Ausführung:
Radio
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Funkgesteuert:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.109 kg


