Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - USB-Datenschnittstelle REG KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - USB-Datenschnittstelle REG KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201400

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337072928

Sonepar Artikelnummer

120646644

Hersteller Artikelnummer

201400

Hersteller Typ

201400

Hersteller Artikel Nr.:

201400

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.071 kg

USB-Datenschnittstelle für KNX. Merkmale: Ankopplung von PC an KNX Anlagen. Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten. Schneller Download der Applikationen (Long-Frame-Unterstützung ab ETS5). Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher). Hinweise: Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9. Montage auf DIN-Hutschiene. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie