GIRA - USB-Datenschnittstelleeins. KNX Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202400
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Ausführung - USB
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337072911
Sonepar Artikelnummer
120646645
Hersteller Artikelnummer
202400
Hersteller Typ
202400
Hersteller Artikel Nr.:
202400
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Ausführung:
USB
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.045 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


