GIRA - USB-Spannungsvers. 2f Typ A/A Einsatz Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 235900
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337084655
Sonepar Artikelnummer
120174128
Hersteller Artikelnummer
235900
Hersteller Typ
235900
Hersteller Artikel Nr.:
235900
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
4.75 .. 5.25 V
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.080 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


