GIRA - USB-Spannungsvers. PD Typ C Einsatz Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236200
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 220 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom - 3500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337125259
Sonepar Artikelnummer
121197183
Hersteller Artikelnummer
236200
Hersteller Typ
236200
Hersteller Artikel Nr.:
236200
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
220 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3500 mA
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 .. 20 V
Leistungsaufnahme:
74 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.153 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


