GIRA - ÜSS-Modul Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033800
Nennspannung AC - 230 V
Polzahl - 1
Montageart - Aufputz/Unterputz
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337128120
Sonepar Artikelnummer
121131103
Hersteller Artikelnummer
033800
Hersteller Typ
033800
Hersteller Artikel Nr.:
033800
Nennspannung AC:
230 V
Polzahl:
1
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
10 kA
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.019 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


