Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - USV Notrufset System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - USV Notrufset System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291803

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienung - sonstige

  • Bauart - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337011767

Sonepar Artikelnummer

120424621

Hersteller Artikelnummer

291803

Hersteller Typ

291803

Hersteller Artikel Nr.:

291803

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienung:

sonstige

Bauart:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für:

Notruf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.106 kg

USV für Notrufset Reinweiß glänzend. Merkmale: Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das Gira Notrufset. Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt. Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last getrennt und im normalen Netzbetrieb wieder aufgeladen. Über den Meldekontakt (M) können die Betriebszustände ''USV aktiv'' oder ''Akku defekt'' signalisiert werden. Hinweise: Für Installationen nach DIN VDE 0834. DIN VDE 0834 schreibt den Austausch von Bauelementen mit begrenzter Lebensdauer (Akku) 1 x jährlich vor. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien (Akkus). Lieferumfang: Blindabdeckung ist im Lieferumfang enthalten. Akku im Lieferumfang enthalten.