Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ventiladapter 1 Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ventiladapter 1 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337003687

Sonepar Artikelnummer

120123834

Hersteller Artikelnummer

112400

Hersteller Typ

112400

Hersteller Artikel Nr.:

112400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.009 kg

Ventiladapter für Thermische Stellantriebe 24 V / 230 V Adapter für Dumser, Vescal, Simplex. Merkmale: Ventiladapter für die Thermischen Stellantriebe 24 V oder 230 V zur Anpassung an die verschiedenen Ventilunterteile. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie