Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Verbinder WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Verbinder WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001330

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337013303

Sonepar Artikelnummer

120006422

Hersteller Artikelnummer

001330

Hersteller Typ

001330

Hersteller Artikel Nr.:

001330

Ausführung:

Verbindungsstück

Farbe:

grau

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Verbinder Grau. Merkmale: Dient zur Verbindung von zwei Aufputz-Gehäusen. Hinweise: Lieferumfang: