Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Verbindungsstück AP-Gehäuse Gira Studio Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Verbindungsstück AP-Gehäuse Gira Studio Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0013053

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337046264

Sonepar Artikelnummer

120555719

Hersteller Artikelnummer

0013053

Hersteller Typ

0013053

Hersteller Artikel Nr.:

0013053

Ausführung:

Verbindungsstück

Farbe:

weiß

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Verbindungsstück für Aufputz-Gehäuse Gira Studio Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: