Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Verbindungsstück AP-Gehäuse Gira Studio Schwarz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Verbindungsstück AP-Gehäuse Gira Studio Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0013055

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337046271

Sonepar Artikelnummer

120555720

Hersteller Artikelnummer

0013055

Hersteller Typ

0013055

Hersteller Artikel Nr.:

0013055

Ausführung:

Verbindungsstück

Farbe:

schwarz

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Verbindungsstück für Aufputz-Gehäuse Gira Studio Schwarz glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: