GIRA - Videoverstärker Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122200
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Breite - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337886105
Sonepar Artikelnummer
120324598
Hersteller Artikelnummer
122200
Hersteller Typ
122200
Hersteller Artikel Nr.:
122200
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Breite:
36 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.051 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


