GIRA - Videoverteiler Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122600
Funktion - verteilen
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Breite - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337229919
Sonepar Artikelnummer
120323721
Hersteller Artikelnummer
122600
Hersteller Typ
122600
Hersteller Artikel Nr.:
122600
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Breite:
36 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.058 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


