GIRA - VKP Blindmodul + AP-Gehäuse 1f System 106 G Schw./Verkehrsweiß(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5593902
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - weiß
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337129974
Sonepar Artikelnummer
121381317
Hersteller Artikelnummer
5593902
Hersteller Typ
5593902
Hersteller Artikel Nr.:
5593902
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.603 kg


