GIRA - VKP Blindmodul RFID + AP-Gehäuse 1f System 106 G Schw./Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5594910
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - anthrazit
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337130017
Sonepar Artikelnummer
121381320
Hersteller Artikelnummer
5594910
Hersteller Typ
5594910
Hersteller Artikel Nr.:
5594910
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
anthrazit
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.607 kg


