GIRA - VKP Blindmodul RFID + Geh. fl.bündig 1f System 106 G Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559400
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - systemunabhängig
Leseverfahren biometrisch - Nein
Leseverfahren Code - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337130024
Sonepar Artikelnummer
121381321
Hersteller Artikelnummer
559400
Hersteller Typ
559400
Hersteller Artikel Nr.:
559400
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
26 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.598 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


