Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - WBT-0710 Cu nextgen™ K-Schuh Lötanschl. Einsatz Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - WBT-0710 Cu nextgen™ K-Schuh Lötanschl. Einsatz Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 566510

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337461463

Sonepar Artikelnummer

120324484

Hersteller Artikelnummer

566510

Hersteller Typ

566510

Hersteller Artikel Nr.:

566510

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.065 kg

Einsatz WBT-0710 Cu nextgen™ Kabelschuh/Lötanschluss. Merkmale: Hinweise: Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet. Nur für Schraubbefestigung. Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie