Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wettersensor f.Wetterzentrale(KNX) KNX

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wettersensor f.Wetterzentrale(KNX) KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 838000

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337124436

Sonepar Artikelnummer

121131338

Hersteller Artikelnummer

838000

Hersteller Typ

838000

Hersteller Artikel Nr.:

838000

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

5 W

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.314 kg

Wettersensor für Wetterzentrale (KNX). Merkmale: Der Wettersensor wird in Kombination mit der Wetterzentrale (5174 00) eingesetzt und verfügt über folgende Sensoren: - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West) - Temperatur - Windgeschwindigkeit. - Niederschlagssensor mit integrierter Heizung. Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den Bus sendet. Der Wettersensor kann mit bis zu 20 Wetterzentralen kommunizieren. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie