Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wettersensor + Wetterzentrale (REG) KNX

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wettersensor + Wetterzentrale (REG) KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 514600

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337124405

Sonepar Artikelnummer

121131326

Hersteller Artikelnummer

514600

Hersteller Typ

514600

Hersteller Artikel Nr.:

514600

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

Gira One

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

5 W

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.386 kg

Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX. Merkmale: Funktion im Gira One System (ab September 2026 für Gira One Server V4.0 und GPA V6.2). Die Komponenten der aus Wettersensor und Wetterzentrale bestehenden Wetterstation können nicht einzeln verwendet werden. Der Wettersensor verfügt über folgende Sensoren: - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West) - Temperatur - Windgeschwindigkeit - Niederschlagssensor, mit integrierter Heizung. Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den Bus sendet. Automatisch Visualisierung der Sensorinformationen in der Gira Smart Home App. Funktionskanäle. 2x Windalarm, damit bei aktivem Alarm die verbundenen Jalousien hochfahren und automatisch gesperrt werden. Der Status des Windalarms wird zyklisch überwacht. 1x Niederschlagsalarm, damit bei aktivem Alarm die Dachfenster oder Dachkuppeln sofort zufahren und automatisch gesperrt sind. Der Status des Alarms wird zyklisch überwacht. 1x Frostalarm, damit bei aktivem Alarm die aktiven Fahrten von Rollladen zum Schutz des Rollladenmotors gestoppt und gesperrt werden. Der Status des Alarms wird zyklisch überwacht. 4x Sonnenschutz für 4 Fassaden mit automatischer Sonnenschutzfunktion inkl. Auswerteverzögerung um eine zuverlässige Sonnenschutzfunktion zu gewährleisten. Separate Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion in der Gira Smart Home App. 1x Tag-/Nachtfunktion für die Umschaltung zwischen Tag-/Nachtbetrieb inkl. separater Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion in der Gira Smart Home App. Automatische Information bei Kommunikationsstörungen des Wettersensors mit der Wetterzentrale. Funktion im Gira KNX System. Die Komponenten der aus Wettersensor und Wetterzentrale bestehenden Wetterstation können nicht einzeln verwendet werden. Der Wettersensor verfügt über folgende Sensoren: - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West) - Temperatur - Windgeschwindigkeit - Niederschlagssensor, mit integrierter Heizung. Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den KNX Bus sendet. Der Wettersensor kann mit bis zu 20 Wetterzentralen (5147 00) kommunizieren. 10 Sensorkanäle für Wind, Niederschlag, Temperatur und Helligkeit. Innerhalb der Sensorkanäle können logische UND/ODER-Verknüpfungen erstellt werden, um mehrere Sensorwerte gemeinsam auszuwerten. Auswerteverzögerung für alle Sensoren um zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten. 8 Sonnenschutzkanäle für 8 Fassaden mit automatischer Sonnenschutzfunktion inkl. Auswerteverzögerung um eine zuverlässige Sonnenschutzfunktion zu gewährleisten. 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren. Vordefiniertes Tag-Nacht-Objekt für die Umschaltung zwischen Tag-/Nachtbetrieb inkl. separater Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion durch das Kommunikationsobjekt. Kommunikationsobjekt, das über Kommunikationsstörungen des Wettersensors mit der Wetterzentrale informiert. Hinweise: Montage auf DIN-Hutschiene. Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 6.2. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie