Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wetterzentrale KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wetterzentrale KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 514700

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337124412

Sonepar Artikelnummer

121131327

Hersteller Artikelnummer

514700

Hersteller Typ

514700

Hersteller Artikel Nr.:

514700

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

Gira One

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.072 kg

Wetterzentrale für KNX. Merkmale: Funktion im Gira One System. Die Komponenten der aus Wettersensor und Wetterzentrale bestehenden Wetterstation können nicht einzeln verwendet werden. Der Wettersensor verfügt über folgende Sensoren: - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West) - Temperatur - Windgeschwindigkeit - Niederschlagssensor, mit integrierter Heizung. Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den Bus sendet. Automatisch Visualisierung der Sensorinformationen in der Gira Smart Home App. Der Wettersensor kann mit bis zu 20 Wetterzentralen kommunizieren. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Funktionskanäle. 2x Windalarm, damit bei aktivem Alarm die verbundenen Jalousien hochfahren und automatisch gesperrt werden. Der Status des Windalarms wird zyklisch überwacht. 1x Niederschlagsalarm, damit bei aktivem Alarm die Dachfenster oder Dachkuppeln sofort zufahren und automatisch gesperrt sind. Der Status des Alarms wird zyklisch überwacht. 1x Frostalarm, damit bei aktivem Alarm die aktiven Fahrten von Rollladen zum Schutz des Rollladenmotors gestoppt und gesperrt werden. Der Status des Alarms wird zyklisch überwacht. 4x Sonnenschutz für 4 Fassaden mit automatischer Sonnenschutzfunktion inkl. Auswerteverzögerung um eine zuverlässige Sonnenschutzfunktion zu gewährleisten. Separate Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion in der Gira Smart Home App. 1x Tag-/Nachtfunktion für die Umschaltung zwischen Tag-/Nachtbetrieb inkl. separater Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion in der Gira Smart Home App. Automatische Information bei Kommunikationsstörungen des Wettersensors mit der Wetterzentrale. Funktion im Gira KNX System. Die Wetterzentrale wird in Kombination mit dem Wettersensor 8380 00 eingesetzt, wertet die Sensorinformationen aus und übermittelt diese auf den KNX: - Windgeschwindigkeit - Außentemperatur - Helligkeit in Lux aller drei Helligkeitssensoren inkl. der maximalen Helligkeit. - Niederschlag (ja / nein). An einen Wettersensor können bis zu 20 Wetterzentralen angeschlossen werden. 10 Sensorkanäle für Wind, Niederschlag, Temperatur und Helligkeit. Innerhalb der Sensorkanäle können logische UND/ODER-Verknüpfungen erstellt werden, um mehrere Sensorwerte gemeinsam auszuwerten. Auswerteverzögerung für alle Sensoren um zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten. 8 Sonnenschutzkanäle für 8 Fassaden mit automatischer Sonnenschutzfunktion inkl. Auswerteverzögerung um eine zuverlässige Sonnenschutzfunktion zu gewährleisten. 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren. Vordefiniertes Tag-Nacht-Objekt für die Umschaltung zwischen Tag-/Nachtbetrieb inkl. separater Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion durch das Kommunikationsobjekt. Kommunikationsobjekt, das über Kommunikationsstörungen des Wettersensors mit der Wetterzentrale informiert. Hinweise: Montage auf DIN-Hutschiene. Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie