GIRA - Windsensor Kompakt Sensor Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091102
Ausführung - Windsensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 3 .. 10 Bft
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337136064
Sonepar Artikelnummer
121402035
Hersteller Artikelnummer
091102
Hersteller Typ
091102
Hersteller Artikel Nr.:
091102
Ausführung:
Windsensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
3 .. 10 Bft
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.287 kg


