GIRA - Wipp-Jal.schalter Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 315900
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337039211
Sonepar Artikelnummer
121131147
Hersteller Artikelnummer
315900
Hersteller Typ
315900
Hersteller Artikel Nr.:
315900
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Nein
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Schalter 1-polig
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mit mechanischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.059 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


