GIRA - Wipp-Jal.schalter o.Kr. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387900
Bemessungsstrom - 10 A
Für Jalousien - Ja
Für Rollläden - Ja
Für Markisen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337064428
Sonepar Artikelnummer
121131315
Hersteller Artikelnummer
387900
Hersteller Typ
387900
Hersteller Artikel Nr.:
387900
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mit mechanischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


