Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipp-Kontr.16AX AusWe BSF WG AP

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wipp-Kontr.16AX AusWe BSF WG AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 318630

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Farbe - grau

  • Tastschalter - Nein

  • Mit Montageplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337125945

Sonepar Artikelnummer

121151972

Hersteller Artikelnummer

318630

Hersteller Typ

318630

Hersteller Artikel Nr.:

318630

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Farbe:

grau

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.146 kg

Wipp-Kontrollschalter 16 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld und orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Grau Universal-Aus-Wechselschalter. Merkmale: Mit orangem LED-Beleuchtungselement. Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast. Spannungsprüfung von vorn möglich. Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. Gut zugängliche Lösehebel. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar. Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden. Wassergeschützt Aufputz IP44 Hinweise: Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang: Beschriftungsschild ''Heizung Ein/Aus'', ''VERWARMING AAN/UIT'' ist beigefügt. Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt. Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.