GIRA - Wipp-Kontroll Serien o.Kr. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382500
Bedienungsart - Wippe/Taste
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Tastschalter - Nein
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337038900
Sonepar Artikelnummer
121131299
Hersteller Artikelnummer
382500
Hersteller Typ
382500
Hersteller Artikel Nr.:
382500
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
23 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


