Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe 2f Audiostrg System 55 F Alu

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe 2f Audiostrg System 55 F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538426

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - Aluminium

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337122777

Sonepar Artikelnummer

121057435

Hersteller Artikelnummer

538426

Hersteller Typ

538426

Hersteller Artikel Nr.:

538426

Geeignet für Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Wippe 2fach Audiosteuerung Farbe Alu System 55. Merkmale: Bedienwippen als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Originalwippen. Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar. Hinweise: Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen. Lieferumfang: