Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe 2f Audiostrg System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe 2f Audiostrg System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5384015

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337122791

Sonepar Artikelnummer

121057482

Hersteller Artikelnummer

5384015

Hersteller Typ

5384015

Hersteller Artikel Nr.:

5384015

Geeignet für Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

grau

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Wippe 2fach Audiosteuerung Grau matt (lackiert) System 55. Merkmale: Bedienwippen als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Originalwippen. Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar. Hinweise: Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen. Lieferumfang: