Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe 2f Pfeil System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3294005

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337065746

Sonepar Artikelnummer

121131353

Hersteller Artikelnummer

3294005

Hersteller Typ

3294005

Hersteller Artikel Nr.:

3294005

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Wippe 2fach mit Pfeilsymbol Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: