Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Wippe 2f Pfeile System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe 2f Pfeile System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115028

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337150282

Sonepar Artikelnummer

120133248

Hersteller Artikelnummer

115028

Hersteller Typ

115028

Hersteller Artikel Nr.:

115028

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

anthrazit

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.033 kg

Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen Anthrazit