Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe 2f System 55 F Alu

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 329526

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - Aluminium

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337040835

Sonepar Artikelnummer

121131207

Hersteller Artikelnummer

329526

Hersteller Typ

329526

Hersteller Artikel Nr.:

329526

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Wippe 2fach Farbe Alu. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: