Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe BSF + Symb. Klingel groß tastbar System 55 Farbneutral

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321700

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337039976

Sonepar Artikelnummer

121131150

Hersteller Artikelnummer

321700

Hersteller Typ

321700

Hersteller Artikel Nr.:

321700

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol Klingel. Merkmale: Hinweise: Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet. Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie