Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe BSF System 55 F Alu

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 329926

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - Aluminium

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337039495

Sonepar Artikelnummer

121131231

Hersteller Artikelnummer

329926

Hersteller Typ

329926

Hersteller Artikel Nr.:

329926

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Wippe mit Beschriftungsfeld Farbe Alu. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Beschriftungsschilder mit Symbolen ''Licht'', ''Klingel'' und ''Tür'' liegen bei.