Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe gerade Kontrollf. Gira TX_44 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe gerade Kontrollf. Gira TX_44 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349066

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337066774

Sonepar Artikelnummer

121131243

Hersteller Artikelnummer

349066

Hersteller Typ

349066

Hersteller Artikel Nr.:

349066

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Wippe gerade stehend mit Kontrollfenster Reinweiß. Merkmale: Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast. Wassergeschützt Unterputz IP44 Hinweise: Lieferumfang: