Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe indiv. Tastsens.4 4f TS4 Bronze

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe indiv. Tastsens.4 4f TS4 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832438

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337098461

Sonepar Artikelnummer

121154264

Hersteller Artikelnummer

832438

Hersteller Typ

832438

Hersteller Artikel Nr.:

832438

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

Bronze

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.051 kg

Wippe für Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.95 Bronze. Merkmale: Hinweise: Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: