Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe Tastsens.4 2f TS4 Alum.Schwarz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe Tastsens.4 2f TS4 Alum.Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8332126

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337096993

Sonepar Artikelnummer

121095261

Hersteller Artikelnummer

8332126

Hersteller Typ

8332126

Hersteller Artikel Nr.:

8332126

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Wippe für Wippenset 2fach für Tastsensor 4.95 Aluminium Schwarz (eloxiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: