GIRA - Wippe Tastsens.4 2f TS4 Reinweiß(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8332903
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - weiß
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337098713
Sonepar Artikelnummer
121095263
Hersteller Artikelnummer
8332903
Hersteller Typ
8332903
Hersteller Artikel Nr.:
8332903
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg


