Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe Tastsens.4 4f TS4 Bronze

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe Tastsens.4 4f TS4 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 833438

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337098775

Sonepar Artikelnummer

121154266

Hersteller Artikelnummer

833438

Hersteller Typ

833438

Hersteller Artikel Nr.:

833438

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

Bronze

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.051 kg

Wippe für Wippenset 4fach für Tastsensor 4.95 Bronze. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: