Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe Tastsens.4 4f TS4 G Schwarz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe Tastsens.4 4f TS4 G Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 833405

  • Werkstoff - Glas

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337098034

Sonepar Artikelnummer

121095231

Hersteller Artikelnummer

833405

Hersteller Typ

833405

Hersteller Artikel Nr.:

833405

Werkstoff:

Glas

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

1

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Wippe für Wippenset 4fach für Tastsensor 4.95 Glas Schwarz. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: