Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe Wippenset 2f indiv. Tastsens.4.70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe Wippenset 2f indiv. Tastsens.4.70  Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 862273

  • Bussystem KNX - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337129295

Sonepar Artikelnummer

121402604

Hersteller Artikelnummer

862273

Hersteller Typ

862273

Hersteller Artikel Nr.:

862273

Bussystem KNX:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

Nein

Bedruckbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Wippe für Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.70 Anthrazit (lackiert)