GIRA - Wippe Wippenset 2f indiv. Tastsens.4 TS4 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8322927
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337098430
Sonepar Artikelnummer
121087546
Hersteller Artikelnummer
8322927
Hersteller Typ
8322927
Hersteller Artikel Nr.:
8322927
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg


