Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippe Wippenset 4f indiv. Tastsens.4.70 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippe Wippenset 4f indiv. Tastsens.4.70  Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 862470

  • Bussystem KNX - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337129240

Sonepar Artikelnummer

121402607

Hersteller Artikelnummer

862470

Hersteller Typ

862470

Hersteller Artikel Nr.:

862470

Bussystem KNX:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Bedruckbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Wippe für Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.70 Reinweiß glänzend