GIRA - Wippenset 1f BSF Tastsens.4.70 Klar/Grau m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577176
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337129134
Sonepar Artikelnummer
121402591
Hersteller Artikelnummer
577176
Hersteller Typ
577176
Hersteller Artikel Nr.:
577176
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


