GIRA - Wippenset 1f BSF Tastsens.4.70 Klar/Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577172
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337128861
Sonepar Artikelnummer
121402588
Hersteller Artikelnummer
577172
Hersteller Typ
577172
Hersteller Artikel Nr.:
577172
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


