GIRA - Wippenset 1f BSF Tastsens.4.70 Klar/Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577174
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337128953
Sonepar Artikelnummer
121402590
Hersteller Artikelnummer
577174
Hersteller Typ
577174
Hersteller Artikel Nr.:
577174
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


