GIRA - Wippenset 1f indiv. Tastsens.4.70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 576173
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337129103
Sonepar Artikelnummer
121402574
Hersteller Artikelnummer
576173
Hersteller Typ
576173
Hersteller Artikel Nr.:
576173
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
Nein
Bedruckbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


