GIRA - Wippenset 1f indiv. Tastsens.4.70 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 576172
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337128922
Sonepar Artikelnummer
121402573
Hersteller Artikelnummer
576172
Hersteller Typ
576172
Hersteller Artikel Nr.:
576172
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Bedruckbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


