GIRA - Wippenset 1f indiv. Tastsens.4.70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 576174
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337129011
Sonepar Artikelnummer
121402575
Hersteller Artikelnummer
576174
Hersteller Typ
576174
Hersteller Artikel Nr.:
576174
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Bedruckbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


