Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 1f individuell Tastsensor 4 TS4 G Schwarz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 1f individuell Tastsensor 4 TS4 G Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503105

  • Werkstoff - Glas

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337072546

Sonepar Artikelnummer

120707040

Hersteller Artikelnummer

503105

Hersteller Typ

503105

Hersteller Artikel Nr.:

503105

Werkstoff:

Glas

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

1

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4.95 Glas Schwarz. Merkmale: Hinweise: Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können. Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: